Descripción:
Guante de agarre de gran relación calidad/precio, ideal para todos los sectores. El soporte está confeccionado con Poliéster reciclado y el recubrimiento está hecho de látex cultivado de forma natural, para mejorar la sostenibilidad de los guantes.
Característica:
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Resistente soporte de galga 10
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Hecho con algodón reciclado y Poliéster reciclado
- Certificado CE
- Nivel al corte A1 ANSI
- Nivel 1 ANSI a la abrasión
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Poliéster reciclado ; Algodón; Elástico;