Descripción:
Diseñados especialmente para trabajos con frío. El rugoso acabado de la goma proporciona un agarre excelente y el cálido soporte acrílico, galga 7, protege del frío en condiciones extremas.
Característica:
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Pulgar recubierto totalmente para mayor cobertura
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Robusto soporte de galga 7
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Material:
Material: Poliéster; Acrílico; Elástico;