Guante Thermal Grip Orange/Black M B

Número de artículo: A140ORBM
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
Color Orange/Schwarz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A140ORBM
EAN / GTIN 5036108168637
Número del fabricante A140ORBM

Descripción

Descripción:

El guante Thermal Grip es perfecto para trabajos de construcción, transporte, recogida de basuras, mantenimiento y autoridades locales. Este guante tiene un cálido soporte acrílico, de galga 10, y es ideal para tareas duras, trabajos a la intemperie y para aquellas personas que trabajen en condiciones con frío.

Característica:

  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Cálido soporte Acrílico de galga 10, para protección contra el frío
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Diseño ergonómico para mayor confort y facilidad de uso
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nivel al corte A1 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Acrílico; Elástico; Poliéster;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra