Descripción:
Soporte de galga 13 de Poliéster y libre de látex, con recubrimiento de PU en la palma. Con su composición libre de látex, estos guantes son la solución completa para quienes son alérgicos al látex o tienen la piel sensible. Perfectos para tareas complejas en las que la destreza y la transpirabilidad son esenciales. Envasados en bolsa expositora, un par por envase.
Característica:
- 100% libre de látex
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Perfecto para tareas complejas
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Nivel al corte A1 ANSI
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 - (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliéster; Elastano libre de látex; Elástico;