Descripción:
Estos guantes incorporan un forro de punto de diamante para una mayor transpirabilidad, comodidad y destreza. El suave revestimiento de PU aumenta la resistencia a la abrasión, lo que las hace perfectas para tareas complicadas. Gracias a su flexibilidad y resistencia, nuestros guantes ofrecen a los trabajadores la confianza necesaria para realizar tareas duras con facilidad. Vendido en packs de 12 pares
Característica:
- Tejido de malla transpirable
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Perfecto para tareas complejas
- Perfecto para la preparación de pedidos en almacén
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Nuevo modelo
- Vendido en packs de 12 pares
- Marcado UKCA
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Material:
Material: Poliéster; Elástico;