Guante con la Palma de PU libre de látex - Caja completa (144 pares) Black XXL R

Número de artículo: A123K8RXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Schwarz
Talla de guante 11

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A123K8RXXL
EAN / GTIN 15036108849267
Número del fabricante A123K8RXXL

Descripción

Descripción:

Soporte de galga 13 de Poliéster y libre de látex, con recubrimiento de PU en la palma. Con su composición libre de látex, estos guantes son la solución completa para quienes son alérgicos al látex o tienen la piel sensible. Perfectos para tareas complejas en las que la destreza y la transpirabilidad son esenciales. Vendidos en caja completa de 144 pares.

Característica:

  • 100% libre de látex
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Perfecto para tareas complejas
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • Certificado CE
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elastano libre de látex;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra