Descripción:
Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimoCon dentado simple rentable •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad • Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.
Característica:
Forma de la herramienta: Surtido
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Dentado: Z5 dentado simple fino
Contenido: 10 Fräser
Ventaja:
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Material:
Acero
Acero inoxidable
Titanio
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Trabajo de precisión: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Volumen de suministro:
A1235080705;A1235081305;A1237084105;A1237084505;A1238085005;A1238085305;A1239086405;A1239086605;A1241087205;A1241087405
Nota:
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimo
Con dentado simple rentable
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad