LUKAS Fresa de acero rápido de alta velocidad MFH forma de llama para acero inoxidable/acero 8x20 mm vástago 6 mm Dentado 3

Número de artículo: A12070820603
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A12070820603
    EAN / GTIN 4027497007486
    Número del fabricante A12070820603
    Número L L50460 66

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimoCon dentado simple rentable •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad • Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Llama
    Longitud total: 60 mm
    Longitud de vástago: 40 mm
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 6 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
    Diámetro de la herramienta: 8 mm
    Dentado: Z3 dentado simple medio

    Ventaja:

    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
    Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado

    Material:

    Acero
    Acero inoxidable
    Titanio

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Trabajo de precisión: muy conveniente
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Fresar: muy conveniente
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimo
    Con dentado simple rentable
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad