LUKAS Fresa de acero rápido de alta velocidad MFAS forma cilíndrica para fundición/madera 10x13 mm vástago 6 mm Dentado 2

Número de artículo: A120010136020001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A120010136020001
EAN / GTIN 4027497006243
Número del fabricante A120010136020001
Número L L50460 85

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimoCon dentado simple rentable •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad • Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Longitud total: 53 mm
Longitud de vástago: 40 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 13 mm
Diámetro de la herramienta: 10 mm
Dentado: Z2 dentado simple robusto

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

Aplicación:

Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Plástico y madera
Acero
Aluminio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Trabajo de precisión: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimo
Con dentado simple rentable
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad