Carro de aluminio

Número de artículo: A1125P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A1125P
EAN / GTIN 4017976294971
Número del fabricante A1125P
Número L L90070 314

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

De tubo de aluminio con pala de aluminio, muy ligero y manejable. La hoja de chapa de aluminio, cuidadosamente soldada y «natural», puede ser atornillada y, por lo tanto, es reemplazable. Con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 150
Ancho de la paleta (mm): 320
Profundidad de la paleta (mm): 250
Ancho total (mm): 570
Profundidad total (mm): 537
Altura total (mm): 1150
Neumáticos: Material macizo de poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85