Carro de aluminio

Número de artículo: A1125L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carretilla transportadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A1125L
    EAN / GTIN 4017976311258
    Número del fabricante A1125L
    Número L L90080 520

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    De tubo de aluminio con pala de aluminio, muy ligero y manejable. La hoja de chapa de aluminio, cuidadosamente soldada y «natural», puede ser atornillada y, por lo tanto, es reemplazable. Con neumáticos en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 150
    Ancho de la paleta (mm): 320
    Profundidad de la paleta (mm): 250
    Ancho total (mm): 570
    Profundidad total (mm): 537
    Altura total (mm): 1150
    Neumáticos: Neumáticos
    Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra