Guante Clásico Polka Dot White/Blue XL R

Número de artículo: A111WBRXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Weiß/Blau
Talla de guante 10

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A111WBRXL
EAN / GTIN 5036108163472
Número del fabricante A111WBRXL

Descripción

Descripción:

Ligero y cómodo guante sin costuras, de galga 7, con puntos de PVC sobre la palma, para mayor agarre. Ofrece una superior dexteridad en los dedos y es ideal para manipular objetos en seco.

Característica:

  • Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
  • Robusto soporte de galga 7
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Ligero y cómodo
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Rinde bien en seco
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Material: Poliéster; Algodón; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra