Guante Grip (Pack expositor) Orange XL R

Número de artículo: A109ORRXL
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
Color Orange
Talla de guante 10

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A109ORRXL
EAN / GTIN 5036108150397
Número del fabricante A109ORRXL

Descripción

Descripción:

Guante de punto, galga 10, con la palma cubierta de látex, de calidad Premium, que presenta buenas resistencias a la abrasión y al pinchazo, para un agarre seguro tanto en seco como en condiciones húmedas. Dorso no cubierto, para una mayor aireación, y su diseño ergonómico, que reduce la fatiga de las manos. Se suministra en un paquete individual para exhibición en tiendas.

Característica:

  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Resistente soporte de galga 10
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Dorso aireado para transpiración
  • El guante de construcción esencial
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra