Guante Grip Xtra Yellow/Orange L R

Número de artículo: A105Y1RL
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
Número de artículo A105Y1RL
EAN / GTIN 5036108304929
Número del fabricante A105Y1RL

Descripción

Descripción:

El A105 cuenta con un soporte de galga 10, para mayor dexteridad, y un recubrimiento Premium de látex. La cubierta 3/4 de látex proporciona una mayor protección contra líquidos mientras mantiene la dexteridad. Este guante tiene una superficie rugosa que facilita un agarre excepcional tanto en seco como en mojado.

Característica:

  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • Resistente soporte de galga 10
  • Recubierto 3/4 para mayor protección
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Dorso aireado para transpiración
  • Certificado CE
  • Recubierto con látex para el máximo agarre

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3143X)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra