Kit LUKAS de fresas F10 10 piezas vástago 3 mm Dentado 7 para acero

Número de artículo: A10390010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A10390010
    EAN / GTIN 4027497005994
    Número del fabricante A10390010
    Número L L50250 265

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Trabajo eficiente: Remoción rápida y agresiva de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Se pueden mecanizar incluso materiales más duros gracias al dentado en cruzSe requiere poco esfuerzo durante los trabajos: el dentado en cruz permite fuerzas de apriete superiores •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad Sus ventajas •Remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo al manipular acero fundido, cordones de soldadura, aceros de alta resistencia templados y sin templar y acero inoxidable. De esta manera se puede lograr un buen resultado en el tratamiento de superficies de forma rápida y eficiente. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •El dentado en cruz de esta herramienta permite tratar sin esfuerzo incluso materiales duros y resistentes. Las elevadas fuerzas de apriete de este dentado alivian al mismo tiempo al obrero. El esfuerzo requerido durante el trabajo es muy bajo.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Surtido
    Longitud de vástago: 30 mm
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 3 mm
    Dentado: Z7 Steel dentado en cruz medio

    Ventaja:

    Remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo al manipular acero fundido, cordones de soldadura, aceros de alta resistencia templados y sin templar y acero inoxidable. De esta manera se puede lograr un buen resultado en el tratamiento de superficies de forma rápida y eficiente.
    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
    El dentado en cruz de esta herramienta permite tratar sin esfuerzo incluso materiales duros y resistentes. Las elevadas fuerzas de apriete de este dentado alivian al mismo tiempo al obrero. El esfuerzo requerido durante el trabajo es muy bajo.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de titanio y níquel: adecuado

    Material:

    Acero
    Hierro fundido
    Titanio

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Lijado fino: -
    Fresar: muy conveniente
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Volumen de suministro:

    A10010313308;A10010613308;A10010613308;A10020313308;A10030303308;A10030606308;A10040313308;A10040613308;A10050613308;A10100313308

    Nota:

    Trabajo eficiente: Remoción rápida y agresiva de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie
    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Se pueden mecanizar incluso materiales más duros gracias al dentado en cruz
    Se requiere poco esfuerzo durante los trabajos: el dentado en cruz permite fuerzas de apriete superiores
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad