LUKAS Fresa HFAS forma cilíndrica para plástico 10x30 mm vástago 10 mm dentado frontal Composite Fine

Número de artículo: A101810301024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A101810301024
    EAN / GTIN 4027497028047
    Número del fabricante A101810301024
    Número L L50250 623

    Descripción

    Descripción:

    La fresa para materiales compuestos de fibras: La combinación de parte de arista cortante extra larga y dentado grueso de cola de pez permite que la fresa Composite Fine se utilice para una amplia gama de usos. El taladrado y el fresado frontal no representan ningún problema. La parte de arista cortante extra larga también permite operaciones de aserrado y aumenta la vida útil de la herramienta. De este modo, debido también a su larga vida útil, la herramienta es ideal para un uso manual preciso. El tipo de dentado fino (Fine) asegura además una utilización precisa y una elevada ergonomía durante su uso manual. El vástago de acero de alta calidad de la fresa encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Cilindro
    Longitud total: 77 mm
    Longitud de vástago: 47 mm
    Dirección de corte: De corte a la derecha
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 10 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 30 mm
    Diámetro de la herramienta: 10 mm
    Dentado: Composite Fine

    Ventaja:

    La combinación de parte de arista cortante extra larga y dentado fino de cola de pez permite que esta herramienta se utilice para una amplia gama de usos. El aserrado, el taladrado y el fresado frontal no representan ningún problema. De este modo, debido a su larga vida útil, la herramienta es ideal para un uso manual preciso.
    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Aplicación:

    Plástico/madera/goma: muy conveniente

    Material:

    Plástico y madera

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Taladrar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: adecuado
    Fresar: muy conveniente
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Ideal para el uso manual preciso gracias a su fino dentado
    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    El dentado especial de cola de pez permite incluso el taladrado y el fresado frontal
    Arista de corte extra larga para aumentar la vida útil
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    También resulta ideal para aplicaciones de aserrado gracias a su parte de arista cortante extra larga