LUKAS Fresa HFT desbarbador hacia atrás para acero inoxidable/acero 10x6 mm vástago 6 mm Dentado 3 GSL 60 mm

Número de artículo: A10171006603
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A10171006603
EAN / GTIN 4027497608188
Número del fabricante A10171006603
Número L L50250 479

Descripción

Descripción:

Esta fresa hace que el proceso de desbarbado hacia atrás, que de otra manera sería complicado, se realice sin esfuerzo y de forma que se ahorre tiempo. Achaflanados de exactos 45° para puntos de difícil acceso en tubos, carcasas o recipientes. Las largas aristas de corte del desbarbador hacia atrás no requieren interrupciones y, junto con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies. Además, el desbarbador hacia atrás permite una remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo. Los trabajos en acero fundido, cordones de soldadura, aceros de alta resistencia templados y sin templar y acero inoxidable se realizan sin ningún problema. Gracias a la soldadura especial en ″V″, se previenen además las roturas del vástago bajo cargas de tracción demasiado elevadas. El vástago de acero de alta calidad del desbarbador hacia atrás encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

Característica:

Forma de la herramienta: Desbarbador hacia atrás
Longitud total: 60 mm
Longitud de vástago: 54 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
Diámetro de la herramienta: 10 mm
Dentado: Z3 dentado simple medio

Ventaja:

Remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo al manipular acero fundido, cordones de soldadura, aceros de alta resistencia templados y sin templar y acero inoxidable. De esta manera se puede lograr un buen resultado en el tratamiento de superficies de forma rápida y eficiente.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.
Esta herramienta hace que sea fácil desbarbar el complicado proceso de desbarbado inverso. Los chaflanes definidos de 45° en lugares difíciles de alcanzar en tuberías, carcasas o contenedores se pueden crear sin esfuerzo. Gracias a la soldadura fuerte especial en V, también se previene el desgarro del eje debido a la tensión excesiva.
Esta herramienta hace que el proceso de desbarbado hacia atrás, que de otra manera sería complicado, se realice sin esfuerzo. Se puede crear sin esfuerzo achaflanados de 45° definidos en puntos de difícil acceso en tubos, carcasas o recipientes. Gracias a la soldadura especial en ″V″, se previenen además las roturas del vástago bajo cargas de tracción demasiado elevadas.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado

Material:

Acero
Acero inoxidable
Titanio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Trabajo de precisión: muy conveniente
Lijado fino: -
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Trabajo eficiente: Remoción rápida de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimo
Para ahorrar tiempo al tratar zonas de difícil acceso en tubos, carcasas o recipientes
Con dentado simple rentable
Permite achaflanados de 45° definidos con exactitud
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Gracias a la soldadura especial en V, se previenen las peligrosas roturas del vástago incluso bajo grandes cargas de tracción