LUKAS Fresa HFR forma especial para acero inoxidable/acero 12x15 mm vástago 8 mm Dentado 3

Número de artículo: A10141215803
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A10141215803
    EAN / GTIN 4027497005710
    Número del fabricante A10141215803
    Número L L50250 219

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Trabajo eficiente: Remoción rápida de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimoCon dentado simple rentable •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad Sus ventajas •Remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo al manipular acero fundido, cordones de soldadura, aceros de alta resistencia templados y sin templar y acero inoxidable. De esta manera se puede lograr un buen resultado en el tratamiento de superficies de forma rápida y eficiente. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Forma especial
    Longitud total: 55 mm
    Longitud de vástago: 40 mm
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 8 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 15 mm
    Diámetro de la herramienta: 12 mm
    Dentado: Z3 dentado simple medio

    Ventaja:

    Remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo al manipular acero fundido, cordones de soldadura, aceros de alta resistencia templados y sin templar y acero inoxidable. De esta manera se puede lograr un buen resultado en el tratamiento de superficies de forma rápida y eficiente.
    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
    Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: adecuado

    Material:

    Acero
    Acero inoxidable
    Titanio
    Hierro fundido
    Aluminio

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Lijado fino: -
    Fresar: muy conveniente
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Trabajo eficiente: Remoción rápida de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie
    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimo
    Con dentado simple rentable
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad