LUKAS Minifresa HFM forma de cono puntiagudo universal 15x4 mm vástago 3 mm

Número de artículo: A10050104312
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A10050104312
EAN / GTIN 4027497003860
Número del fabricante A10050104312
Número L L50590 13

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Trabajo eficiente con dentado universal: Remoción rápida de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamientoNo se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad Sus ventajas •La fresa multitalento para usos universales en prácticos embalajes para el comercio especializado •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Característica:

Forma de la herramienta: Cono puntiagudo
Longitud total: 40 mm
Longitud de vástago: 30 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 4 mm
Diámetro de la herramienta: 15 mm
Dentado: Dentado universal Base-X

Ventaja:

La fresa multitalento para usos universales en prácticos embalajes para el comercio especializado
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Titanio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Trabajo de precisión: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Trabajo eficiente con dentado universal: Remoción rápida de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad