Descripción:
La broca especial HZB con alojamiento SDS-plus de LUKAS soluciona cualquier problema de sujeción en la construcción de fachadas o andamios. Con esta herramienta, se pueden perforar agujeros rectos y con precisión dimensional en ladrillos de arcilla altamente porosos sin ningún problema. Con los tacos correspondientes, se pueden transferir además elevadas fuerzas de tracción. De modo que son posibles fijaciones de cualquier tipo en fachadas (por ejemplo, en la construcción de andamios). Las elevadas fuerzas de apriete de la broca, debidas a un dentado en cruz, alivian al mismo tiempo al obrero. El esfuerzo requerido durante el trabajo es muy bajo. Además, el vástago de acero de alta calidad de la broca especial encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento gracias al alojamiento SDS plus de sujeción rápida. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Característica:
Forma de la herramienta: Forma especial
Longitud total: 263 mm
Longitud de vástago: 250 mm
Dirección de corte: De corte a la derecha
Portaherramientas: SDS-Plus
Dimensión del portaherramientas: 10 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 13 mm
Diámetro de la herramienta: 6 mm
Dentado: Z7 Steel dentado en cruz medio
Ventaja:
Remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo al manipular acero fundido, cordones de soldadura, aceros de alta resistencia templados y sin templar y acero inoxidable. De esta manera se puede lograr un buen resultado en el tratamiento de superficies de forma rápida y eficiente.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
El dentado en cruz de esta herramienta permite tratar sin esfuerzo incluso materiales duros y resistentes. Las elevadas fuerzas de apriete de este dentado alivian al mismo tiempo al obrero. El esfuerzo requerido durante el trabajo es muy bajo.
Este taladro resuelve cualquier problema de fijación en la construcción de fachada o andamios. Con esta herramienta, agujeros rectos y dimensionales en ladrillos de arcilla altamente porosos se pueden perforar sin ningún problema. Las fuerzas de tracción elevadas se transfieren con las puntas correspondientes.
Esta broca soluciona cualquier problema de sujeción en la construcción de fachadas o andamios. Con esta herramienta, se pueden perforar agujeros rectos y con precisión dimensional en ladrillos de arcilla altamente porosos sin ningún problema. Con los tacos correspondientes, se pueden transferir además elevadas fuerzas de tracción.
Aplicación:
Piedra/ladrillo/hormigón celular: muy conveniente
Cerámica/baldosas: muy conveniente
Material:
Piedra y material de construcción
Idóneo para:
Taladrar: muy conveniente
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Trabajo eficiente: Remoción rápida y agresiva de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Se pueden mecanizar incluso materiales más duros gracias al dentado en cruz
Perfora agujeros rectos y con precisión dimensional en ladrillos de arcilla altamente porosos que pueden ser utilizados de manera óptima con los tacos apropiados
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Se requiere poco esfuerzo durante los trabajos: el dentado en cruz permite fuerzas de apriete superiores
Perfekte Löcher für stabile Befestigungen die hohe Zugkräfte aufnehmen müssen (z.B. Gerüstbau)
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Resuelve cualquier problema de fijación en las fachadas
Sin recubrimiento de cromo