LUKAS Fresa HFD forma esférica para acero inoxidable/acero 8x7 mm vástago 6 mm Dentado Z42

Número de artículo: A10030807620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A10030807620
EAN / GTIN 4027497572274
Número del fabricante A10030807620
Número L L50250 577

Descripción

Descripción:

La geometría del dentado de la fresa Z42 permite tratar tanto el acero como el acero inoxidable con un resultado perfecto de la superficie. Se suprimen los cambios de herramienta y los costes de adquisiciones dobles. La gran sección transversal de viruta asegura un trabajo rápido y eficiente y un gran volumen de viruta. Incluso en las aplicaciones más extremas, con la fresa Z42 solo se producen roturas de las aristas de corte en casos excepcionales, mientras que se logra un alto volumen de viruta y un ángulo de viruta optimizado. El dentado facetado de esta fresa hace que todo esto sea posible. El vástago de acero de alta calidad de la fresa encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Mediante unos rompevirutas especiales, que hacen que las virutas sean cortas, solo se requiere un empleo de fuerza reducido durante el funcionamiento y el desgaste de la máquina resulta escaso. En este aspecto, también contribuyen las afiladas y duraderas aristas de corte del dentado facetado de la Z42. La herramienta funciona silenciosa, sin traqueteos ni vibraciones.

Característica:

Forma de la herramienta: Esfera
Longitud total: 47 mm
Longitud de vástago: 40 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 7 mm
Diámetro de la herramienta: 8 mm
Dentado: Z42 Inox/Steel dentado facetado medio

Ventaja:

La geometría del dentado de esta herramienta permite usarla con piezas de acero y de acero inoxidable. La gran sección transversal de viruta asegura un trabajo rápido y eficiente y un gran volumen de viruta. Sin embargo, los rompevirutas especiales aseguran que la cantidad de fuerza requerida para trabajar siga siendo baja.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Incluso en las aplicaciones más extremas no se producen prácticamente roturas de las aristas de corte, se obtiene un volumen de viruta elevado y un ángulo de viruta optimizado: El dentado facetado de esta herramienta hace que todo esto sea posible. Además, se requiere menos fuerza durante el trabajo debido al afilado duradero de las aristas de corte y el desgaste de la máquina resulta escaso. La herramienta funciona silenciosa, sin traqueteos ni vibraciones.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Fresar: muy conveniente
Grabado: adecuado
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Puede tratar tanto acero inoxidable como acero
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Elevado volumen de viruta debido al dentado grueso para un trabajo rápido
Uso eficiente: Un gran volumen de viruta en poco tiempo gracias a la gran sección transversal de viruta
Resultado perfecto de la superficie debido al dentado facetado
Las robustas aristas cortantes y dientes evitan roturas y ahorran un tiempo valioso
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Herramienta de funcionamiento muy silencioso con pocas vibraciones y sin traqueteos gracias al ángulo de viruta optimizado
Se requiere poco esfuerzo durante los trabajos debido a las virutas cortas
Incluso en las aplicaciones más extremas solo se producen roturas de las aristas de corte en casos excepcionales