Descripción:
El fino dentado de estas limas rotatorias de metal duro está diseñado basado en una lima, ofrece los mejores resultados en la superficie y su funcionamiento es, además, particularmente silencioso. No se producen traqueteos, embotamientos, ni enganches, incluso durante el trabajo en materiales blandos – se tiene siempre un control óptimo al tratar el material. El vástago de acero de alta calidad de la lima rotatoria encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido. Ofrecemos las limas rotatorias en numerosos tamaños y formas y con tres dentados diferentes entre ZF1 (grueso) y ZF3 (fino). Se pueden optimizar así las condiciones de funcionamiento para cada tipo de uso y obtenerse los mejores resultados en la superficie.
Característica:
Forma de la herramienta: Redondo de rodillo
Longitud total: 65 mm
Longitud de vástago: 40 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 25 mm
Diámetro de la herramienta: 12 mm
Dentado: ZF2 dentado en cruz muy fino
Ventaja:
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
El fino dentado de estas limas rotatorias ofrece los mejores resultados en la superficie y su funcionamiento es, además, particularmente silencioso. Sin traqueteos ni enganches – usted tiene un mejor control.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Material:
Acero
Acero inoxidable
Titanio
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Lijado fino: -
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Obtener los mejores resultados en la superficie con el fino dentado
Herramienta de funcionamiento silencioso con pocas vibraciones y sin traqueteos gracias al fino dentado
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad