LUKAS Fresa HFA forma cilíndrica para acero 10x20 mm vástago 6 mm Dentado 7

Número de artículo: A10011020608
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A10011020608
EAN / GTIN 4027497001767
Número del fabricante A10011020608
Número L L50250 706

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Trabajo eficiente: Remoción rápida y agresiva de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Se pueden mecanizar incluso materiales más duros gracias al dentado en cruzSe requiere poco esfuerzo durante los trabajos: el dentado en cruz permite fuerzas de apriete superiores •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad Sus ventajas •Remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo al manipular acero fundido, cordones de soldadura, aceros de alta resistencia templados y sin templar y acero inoxidable. De esta manera se puede lograr un buen resultado en el tratamiento de superficies de forma rápida y eficiente. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •El dentado en cruz de esta herramienta permite tratar sin esfuerzo incluso materiales duros y resistentes. Las elevadas fuerzas de apriete de este dentado alivian al mismo tiempo al obrero. El esfuerzo requerido durante el trabajo es muy bajo.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Longitud total: 60 mm
Longitud de vástago: 40 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 10 mm
Dentado: Z7 Steel dentado en cruz medio

Ventaja:

Remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo al manipular acero fundido, cordones de soldadura, aceros de alta resistencia templados y sin templar y acero inoxidable. De esta manera se puede lograr un buen resultado en el tratamiento de superficies de forma rápida y eficiente.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
El dentado en cruz de esta herramienta permite tratar sin esfuerzo incluso materiales duros y resistentes. Las elevadas fuerzas de apriete de este dentado alivian al mismo tiempo al obrero. El esfuerzo requerido durante el trabajo es muy bajo.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado

Material:

Acero
Hierro fundido
Titanio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Trabajo eficiente: Remoción rápida y agresiva de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Se pueden mecanizar incluso materiales más duros gracias al dentado en cruz
Se requiere poco esfuerzo durante los trabajos: el dentado en cruz permite fuerzas de apriete superiores
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad