LUKAS Fresa HFA forma cilíndrica para fundición 8x20 mm vástago 6 mm Dentado Cast

Número de artículo: A10010820621
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A10010820621
    EAN / GTIN 4027497026067
    Número del fabricante A10010820621

    Descripción

    Descripción:

    La geometría del dentado de la fresa Cast asegura resultados perfectos al manipular la superficie de materiales de fundición. La gran sección transversal de viruta asegura un trabajo rápido y eficiente y un gran volumen de viruta. Incluso en las aplicaciones más extremas, con la fresa Cast solo se producen roturas de las aristas de corte en casos excepcionales, mientras que se logra un alto volumen de viruta y un ángulo de viruta optimizado. El dentado facetado de esta fresa hace que todo esto sea posible. El vástago de acero de alta calidad de la fresa encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Mediante unos rompevirutas especiales, que hacen que las virutas sean cortas, solo se requiere un empleo de fuerza reducido durante el funcionamiento y el desgaste de la máquina resulta escaso. En este aspecto, también contribuyen las afiladas y duraderas aristas de corte del dentado facetado de la fresa Cast. La herramienta funciona silenciosa, sin traqueteos ni vibraciones.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Cilindro
    Longitud total: 60 mm
    Longitud de vástago: 40 mm
    Dirección de corte: De corte a la derecha
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 6 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
    Diámetro de la herramienta: 8 mm
    Dentado: Z43 Cast dentado facetado grueso

    Ventaja:

    La geometría del dentado de esta herramienta permite usarla con piezas de fundición. La gran sección transversal de viruta asegura un trabajo rápido y eficiente y un gran volumen de viruta. Sin embargo, los rompevirutas especiales aseguran que la cantidad de fuerza requerida para trabajar siga siendo baja.
    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
    Incluso en las aplicaciones más extremas no se producen prácticamente roturas de las aristas de corte, se obtiene un volumen de viruta elevado y un ángulo de viruta optimizado: El dentado facetado de esta herramienta hace que todo esto sea posible. Además, se requiere menos fuerza durante el trabajo debido al afilado duradero de las aristas de corte y el desgaste de la máquina resulta escaso. La herramienta funciona silenciosa, sin traqueteos ni vibraciones.

    Aplicación:

    Hierro fundido: muy conveniente

    Material:

    Hierro fundido

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Tratamiento de cordones de soldadura: adecuado
    Fresar: muy conveniente
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: muy conveniente
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Uso eficiente: Un gran volumen de viruta en poco tiempo gracias a la gran sección transversal de viruta
    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Elevado volumen de viruta debido al dentado grueso para un trabajo rápido
    Las robustas aristas cortantes y dientes evitan roturas y ahorran un tiempo valioso
    Resultado perfecto de la superficie debido al dentado facetado
    Se requiere poco esfuerzo durante los trabajos debido a las virutas cortas
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Herramienta de funcionamiento muy silencioso con pocas vibraciones y sin traqueteos gracias al ángulo de viruta optimizado
    Incluso en las aplicaciones más extremas solo se producen roturas de las aristas de corte en casos excepcionales
    Gracias al dentado facetado, las aristas de corte permanecen afiladas durante más tiempo: Se requiere menos fuerza durante el trabajo y el desgaste de la máquina es muy escaso