DESTORNILLADOR APRIETE CONTROLADO

Número de artículo: A.442
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A.442
EAN / GTIN 3148516660565
Número del fabricante A.442
Número L L60130 2342

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Clase II tipo F
  • Destornillador dinamométrico sin micrómetro
  • Este tipo de destornillador sin graduación de medición se ajusta en un comprobador de par
  • Destornillador dinamométrico con un sentido de giro, apriete de par a la derecha
  • Toma de corriente hexagonal para uso con puntas de 1/4″
  • Mango con accionamiento de 1/4″ para uso con mango de carraca reversible tipo A.300PA
  • Se suministra con llave de espiga de ajuste, 4 mm
  • Se suministra con certificado de calibración y número de identificación individual

Característica:

  • L [mm]: 147
  • Par [N.m]: 0,5 - 2,5
  • [g]: 300

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra