DESTORNILLADOR APRIETE CONTROLADO

Número de artículo: A.340MT
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A.340MT
EAN / GTIN 3148510013527
Número del fabricante A.340MT
Número L L60130 5555

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Este tipo de destornillador sin paso de medición se ajusta en un comprobador de par de apriete
  • Destornillador dinamométrico ligero y compacto especial para pares de apriete bajos
  • Destornillador dinamométrico con un sentido de giro, apriete de par de apriete derecho
  • Salida de vaso hexagonal para uso con puntas de 4 mm
  • Adaptador ECR.0 para llave de vaso 1/4″ como opción
  • Se suministra con llave de pivote de ajuste, 4 mm
  • Se suministra con certificado de calibración y número de identificación individual.

Característica:

  • d [mm]: 21
  • L [mm]: 96,5
  • Potencia [cN.m]: 4 - 20
  • Potencia [lbf.ft]: 0,35 - 1,70
  • Serie de salida: 0
  • Salida: 4 mm
  • [g]: 75