COMPOSICIONES DESTOR DINAMOM MICRO-TECH

Número de artículo: A.301MTJ1
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A.301MTJ1
    EAN / GTIN 3148510012575
    Número del fabricante A.301MTJ1
    Número L L60130 3519

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Llave dinamométrica ligera y compacta, especialmente para pares de apriete bajos
    • Dirección de apriete a la derecha
    • Salida de vaso hexagonal para utilizar con puntas de la serie 0
    • Salida de 1/4″ con adaptador ECR.0 como opción /

    Característica:

    • Potencia [cN.m]: 15 - 75
    • Accesorios: tornillos ranurados: 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0 - 1 mm
    • Destornillador: A.301MT
    • [g]: 370

    Volumen de suministro:

    • Puntas de la serie ED.0: PZ0 - PZ1
    • Puntas de la serie EH.0: 1,5 - 2,5 - 3 mm
    • Puntas de la serie ES.0: 4 - 4,5 - 5,5 mm
    • Llave de torsión: A.301MT
    • Llave de espiga ajustable de 4 mm
    • Se suministra en caja con certificado de calibración