JUEGO 12 LLAVES DE VASO EN T CON CARDAN

Número de artículo: 99C.JE12
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 99C.JE12
EAN / GTIN 3148517007956
Número del fabricante 99C.JE12
Número L L60130 2675

Descripción

Descripción:

  • La junta universal permite un ángulo de trabajo para lugares de difícil acceso
  • La posición de la llave de vaso se mantiene mediante un muelle de retención
  • Mangos cromados, acabado satinado
  • Llave de vaso cromada, pulida

Característica:

  • A [mm]: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Envase: cartón
  • [kg]: 4.550

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra