Estante con barras de amarre, para anchura de división en G: 50

Número de artículo: 998410 50
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de división en G precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Material galvanizado
Anchura 1.200 mm
Profundidad 425 mm
Anchura útil 1.200 mm
Profundidad útil 425 mm
adecuado para una anchura de armario en G 50
adecuado para una profundidad de armario en G 20
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 998410 50
EAN / GTIN 4067263135937
Número del fabricante 998410 50

Descripción

Ejecución:

Estante de chapa de acero galvanizado con material redondo en la parte delantera y trasera para el amarre.

Idóneo para:

Armarios GridLine, profundidad 20G.

Volumen de suministro:

Estante con barras de amarre.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra