{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
Material | galvanizado | |
Anchura | 700 mm | |
Profundidad | 425 mm | |
Anchura útil | 700 mm | |
Profundidad útil | 425 mm | |
adecuado para una anchura de armario en G | 30 | |
adecuado para una profundidad de armario en G | 20 | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 998405 30 | |
EAN / GTIN | 4067263135777 | |
Número del fabricante | 998405 30 |