{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 | |
Cajones superficie útil en G | 36×24 | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura útil | 900 mm | |
Profundidad útil | 600 mm | |
Anchura útil en G | 36 | |
Profundidad útil en G | 24 | |
Altura de montaje | 150 mm | |
Número de ojales | 4 | |
Intervalo de empleo | Equipo de contenedores | |
Tipo de producto | Estante extraíble |
Número de artículo | 998279 150 | |
EAN / GTIN | 4067263111696 | |
Número del fabricante | 998279 150 |