{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 300 mm | |
⌀ por brazo de soporte | 30 mm | |
Cantidad de brazos de soporte | 7 | |
Capacidad de carga por travesaño | 50 kg | |
Capacidad de carga total | 200 kg | |
Peso | 25 kg | |
Tipo de producto | Soporte |
Número de artículo | 998164 7 | |
EAN / GTIN | 4067263139072 | |
Número del fabricante | 998164 7 |