Soporte para tuberías 5

Número de artículo: 998162 5
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
5
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 450 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 55 mm
Anchura del montante bruto cuadrado 50 mm
Profundidad del montante bruto cuadrado 50 mm
Anchura del montante bruto cuadrado, dimensión interior 46 mm
Profundidad del montante bruto cuadrado, dimensión interior 46 mm
⌀ de montante bruto redondo 42 mm
⌀ de montante bruto redondo, dimensión interior 36 mm
Cantidad de montantes brutos cuadrados 2
Cantidad de montantes brutos redondos 3
Capacidad de carga por montante bruto 15 kg
Capacidad de carga total 75 kg
Peso 8 kg
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 998162 5
EAN / GTIN 4067263139065
Número del fabricante 998162 5

Descripción

Ejecución:

Soporte para tubería para el montaje en puertas o paredes de contenedores. Con 2 soportes para tuberías rectangulares y 3 redondos para el almacenamiento de materiales de barra o similar.

Idóneo para:

Equipo de contenedores.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra