{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 1.085 mm | |
Profundidad | 232 mm | |
Capacidad de carga por gancho | 15 kg | |
Capacidad de carga total | 60 kg | |
Peso | 10 kg | |
Tipo de producto | Gancho |
Número de artículo | 998160 4 | |
EAN / GTIN | 4067263139058 | |
Número del fabricante | 998160 4 |