CORTA CABLE ACERO DIAM.8MM

Número de artículo: 996.8
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 996.8
EAN / GTIN 3148512195108
Número del fabricante 996.8
Número L L60130 8308

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Cuchillas de corte atornilladas de acero especial de alto rendimiento
  • Mangos compactos y potentes, ergonómicos
  • Capacidad de corte: 8 mm para cable de acero blando 60 - 100 kg/mm²
  • Capacidad de corte: 7 mm para cable de acero duro 130 - 160 kg/mm²
  • Capacidad de corte: 6 mm para cable redondo 60 kg/mm²

Característica:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 42
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 340
  • L1 [mm]: 21
  • L2 [mm]: 115 - 470
  • [g]: 890

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra