Llave de vaso destornillador de impacto ∙ TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 40 mm

Número de artículo: 995S-T60
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 995S-T60
    EAN / GTIN 4000896047741
    Número del fabricante 995S-T60
    Número L L60140 1150

    Descripción

    Descripción:

    • Modelo corto
    • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
    • Superficie: fosfatada, engrasada
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Salida: Perfil TORX® interior
    • Ancho de llave: ∙ T60
    • Dimensiones / longitud: 40 mm
    • Longitud l1: 22.1 mm
    • Peso neto (kg): 0.07 kg
    • Para el uso con máquinas

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra