Espejo esférico 180° 100

Número de artículo: 994450 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

100 cm
Distancia de observación 0 m - 12 m
Tipo de producto Espejo de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994450 100
EAN / GTIN 8720598311440
Número del fabricante 212-400

Descripción

Ejecución:

Para una mejor visión en vías de tráfico con mala visibilidad y peligrosas, así como en instalaciones industriales confusas. Minimización del riesgo de accidente. De vidrio acrílico a prueba de golpes.
Espejo de gran ángulo de 180° para la fijación en paredes y techos.

Aplicación:

Adecuado para el uso en interiores.

Nota:

Se suministra sin material de fijación.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra