Ejecución:
La protección para patas de estantería RackGuard™ protege las patas de estantería propensas a los choques laterales y frontales, así como a los arañazos por vehículos de trabajo. La energía del impacto se conduce alrededor de la pata en lugar de hacia dentro, lo cual reduce daños y mantiene la estabilidad de los sistemas de estantería. Los soportes de goma aseguran una sujeción segura en las patas de estantería corrientes. Estructura en panal para mitigar los impactos. Energía del impacto máxima a 90°: 1000 joules. Zona de impacto 0 – 600 mm. Deformación con energía máxima: 20 mm. Resistencia muy elevada a la intemperie y solidez del color.
Norma:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Idóneo para:
Perfil de marco para estantería para palés Schulte S635-B20. Estantería para palés de SSI SCHAEFER con perfil de soporte P100.
Nota:
Podemos ofrecerle a petición protectores de patas para otras estanterías.