Postes de barrera (2 piezas) incluyendo correas amarillo Y/B

Número de artículo: 994302 Y/B
Establecer precio 2 Unidad (140,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Poste de barrera del cinturón RS-GUIDESYSTEMS
    Altura 1.000 mm
    Altura del plato de base 80 mm
    ⌀ de plato de base 410 mm
    Longitud de la correa 4.000 mm
    Anchura cinta 50 mm
    Color cinta amarillo / negro
    Peso 8 kg
    Tipo de producto Poste de vallado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 994302 Y/B
    EAN / GTIN 4251021100910
    Número del fabricante GLA25-E/17-4.0 (VP 2)

    Descripción

    Ejecución:

    El poste de cierre es apropiado tanto para interiores como exteriores. La construcción de dos piezas es fácil de montar y desmontar y garantiza un uso rápido y sencillo. Tubo de poste y placa de base de plástico. Placa de base de material compuesto respetuoso con el medio ambiente, 100 % de material reciclado, negro.

    Aplicación:

    Para interiores y exteriores.

    Volumen de suministro:

    Juego con 2 unidades cada uno, incluye correa.

    Nota:

    Posibilidad de impresión digital individual a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra