Postes de barrera (2 piezas) incluyendo correas rojo R/W

Número de artículo: 994300 R/W
Establecer precio 2 Unidad (140,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Poste de barrera del cinturón RS-GUIDESYSTEMS
    Altura 1.000 mm
    Altura del plato de base 80 mm
    ⌀ de plato de base 410 mm
    Longitud de la correa 4.000 mm
    Anchura cinta 50 mm
    Color cinta rojo / blanco
    Peso 8 kg
    Tipo de producto Poste de vallado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 994300 R/W
    EAN / GTIN 4251021100545
    Número del fabricante GLA25-D/13-4.0 (VP 2)

    Descripción

    Ejecución:

    El poste de cierre es apropiado tanto para interiores como exteriores. La construcción de dos piezas es fácil de montar y desmontar y garantiza un uso rápido y sencillo. Tubo de poste y placa de base de plástico. Placa de base de material compuesto respetuoso con el medio ambiente, 100 % de material reciclado, negro.

    Aplicación:

    Para interiores y exteriores.

    Volumen de suministro:

    Juego con 2 unidades cada uno, incluye correa.

    Nota:

    Posibilidad de impresión digital individual a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra