Esquina de protección, Tipo: 2

Número de artículo: 994273 2
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 400 mm
Longitud 180 mm
Anchura 180 mm
Peso 8 kg
Tipo de producto Protección contra colisiones

Identificación y clasificación

Número de artículo 994273 2
Copiar
EAN / GTIN 4260214934317
Copiar
Número del fabricante 350010
Copiar
Fabricante TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de tornillos encajables cómodo para el montaje de acero perfilado de 3 mm. Gracias a su construcción encajable y variedad de selección de diferentes longitudes, el sistema permite obtener una gran variedad.
Las barras de protección contra colisiones se introducen en los asientos de las esquinas de protección, dependiendo del asiento, hay un intervalo longitudinal/de ajuste de 50 mm.
Esquinas protectoras de chapa de acero de 5 mm.
1 esquina de protección para el codo de 90° del sistema de protección contra colisiones.

Volumen de suministro:

Incluye tacos de anclaje para el montaje en el suelo.

Lacado:

Amarillo de zinc RAL 1018 con recubrimiento de pintura en polvo al horno con marca de advertencia negra.