Brida de protección 2000 mm

Número de artículo: 994258 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.000 mm
Grosor de pared 2 mm
⌀ de tubo 42 mm
Peso 12 kg
Tipo de producto Brida de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994258 2000
EAN / GTIN 4260214931774
Número del fabricante 310200GC

Descripción

Ejecución:

Para asegurar y delimitar vías de servicio, así como zonas de peligro en interiores. Estable tubo de acero perfilado.

Volumen de suministro:

Incluye tacos de anclaje para el montaje en el suelo.

Lacado:

Amarillo cinc RAL 1018 con recubrimiento de polvo y con señalización de advertencia negra.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra