Juego de manilla / pomo con protección contra el atravesamiento

Número de artículo: 994140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
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
    Tipo de producto Cerradura de la puerta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 994140
    EAN / GTIN 4260214934591
    Número del fabricante 9200-WD

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema variable y de múltiples aplicaciones para la fábrica y el almacén, para el montaje rápido por el mismo usuario de cerramientos, paredes de almacén y tabiques. Gracias al sistema modular, los distintos elementos se pueden combinar según sus deseos individuales. La malla de rejilla plana de 40×40×3,8 mm, sujetada en un perfil de marco de 30 mm, cumple las máximas exigencias de calidad y transparencia. Disponible también en la versión chapa de acero y vidrio acrílico.

    Volumen de suministro:

    Incluye material de fijación (solo en n.º 994130).

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra