Elemento Vario acrilo/chapa, altura 2200 mm 500/500 mm

Número de artículo: 994107 500/500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensiones del sistema (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 2.200 mm
    Medida de sistema 500/500 mm
    Tipo de producto Sistema de paredes separadoras de rejilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 994107 500/500
    EAN / GTIN 4260214933747
    Número del fabricante 9219/7

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema variable y de múltiples aplicaciones para la fábrica y el almacén, para el montaje rápido por el mismo usuario de cerramientos, paredes de almacén y tabiques. Gracias al sistema modular, los distintos elementos se pueden combinar según sus deseos individuales. La malla de rejilla plana de 40×40×3,8 mm, sujetada en un perfil de marco de 30 mm, cumple las máximas exigencias de calidad y transparencia. Disponible también en la versión chapa de acero y vidrio acrílico.

    Volumen de suministro:

    Incluye material de fijación (solo en n.º 994130).

    Lacado:

    Opcionalmente gris claro RAL 7035 (color estándar), azul señal RAL 5005, azul ultramarino RAL 5002, azul brillante RAL 5007, azul de genciana RAL 5010, azul celeste RAL 5012, azul turquesa RAL 5018, gris polvo RAL 7037 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra