Estantería de ampliación cargas pesadas con 1 bastidor, soporte con estante 100 % extraíble 2500 mm

Número de artículo: 993411 2500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 1.000
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 4.000
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 1.000 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 4.000 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.500 mm
Anchura 1.020 mm
Profundidad 1.370 mm
Altura útil 2.390 mm
Anchura útil 920 mm
Profundidad útil 1.350 mm
Altura útil estante extraíble 35 mm
Anchura útil estante extraíble 830 mm
Profundidad útil estante extraíble 1.200 mm
Número de estantes 100 % extraíbles 4
Capacidad de carga estante extraíble 1.000 kg
Capacidad de carga estante de cabeza 500 kg
Carga por módulo (módulo independiente) 4.000 kg
Almacenamiento de palés Almacenamiento longitudinal de palés
Tipo de producto Estantería para cargas pesadas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 993411 2500
EAN / GTIN 4062406097998
Número del fabricante 993411 2500

Descripción

Ejecución:

Los bastidores verticales de perfil en C 100 mm de ancho están equipados con 3 o 4 estantes de extensión total (extensión del 100 %). Perforación de enganche a intervalos de 50 mm.
Con barra de cierre (bloqueo de extensión individual), estante de cabeza y pared trasera (de 5 piezas).

Lacado:

Bastidor, panel posterior gris claro RAL7035, estante extraíbles antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Por motivos de seguridad, la estantería se ha de anclar al suelo por las placas de base con material de fijación adecuados.
  • Las estanterías se pueden recubrir con las paredes laterales n.° 993260; 993270, juegos de puertas batientes n.° 993321; 993331 y cierres corredizos eléctricos n.° 993310993316.
  • En caso de máximo aprovechamiento de una estantería básica + 1 estantería de ampliación resulta las siguientes cargas en el estante: carga puntual 2500 kg, presión superficial 10 kg/cm2, carga superficial por m2 3290 kg/m2.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra