{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 2 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 1.000 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 4.000 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.500 mm | |
Anchura | 1.120 mm | |
Profundidad | 1.370 mm | |
Altura útil | 2.390 mm | |
Anchura útil | 920 mm | |
Profundidad útil | 1.350 mm | |
Altura útil estante extraíble | 35 mm | |
Anchura útil estante extraíble | 830 mm | |
Profundidad útil estante extraíble | 1.200 mm | |
Número de estantes 100 % extraíbles | 4 | |
Capacidad de carga estante extraíble | 1.000 kg | |
Capacidad de carga estante de cabeza | 500 kg | |
Carga por módulo (módulo independiente) | 4.000 kg | |
Almacenamiento de palés | Almacenamiento longitudinal de palés | |
Tipo de producto | Estantería para cargas pesadas |
Número de artículo | 993401 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406097974 | |
Número del fabricante | 993401 2500 |