{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,5 mm | |
Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 1.420 mm | |
Profundidad | 80 mm | |
Adecuado para altura estantería | 2.000 mm | |
Adecuado para anchura útil estantería | 1.320 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería para cargas pesadas | |
Frontales puerta | puerta batiente de chapa maciza | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
Tipo de producto | Puerta batiente |
Número de artículo | 993331 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406097943 |