• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de puertas batientes 2500 mm

Número de artículo: 993321 2500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ángulo de apertura de la puerta: 180
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.500 mm
Anchura 1.020 mm
Profundidad 80 mm
Adecuado para altura estantería 2.500 mm
Adecuado para anchura útil estantería 920 mm
Frontales puerta puerta batiente de chapa maciza
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Tipo de producto Puerta batiente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 993321 2500
EAN / GTIN 4062406097936

Descripción

Ejecución:

Las puertas batientes están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Posibilidad de readaptación fácil a otros sistemas de cerradura GARANT. Los módulos de estantería tras las puertas batientes se pueden equipar con estantes extraíbles. El ángulo de apertura de puerta de 180° permite la extracción libre de los estantes.

Lacado:

Bastidor gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.