{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura | 1.475 mm | |
Profundidad | 105 mm | |
Altura de montaje | 2.185 mm | |
Tipo de enchufe entrada | F | |
Tensión nominal | 250 V | |
Adecuado para altura estantería | 2.000 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería especial | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2430 | |
Tipo de producto | Cierres corredizos |
Número de artículo | 993314 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197613417 | |
Número del fabricante | 993314 2000 |