Cierre corredizo para estantería básica ancho de panel interior 2500 mm

Número de artículo: 993310 2500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para altura estantería (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 1.075 mm
Profundidad 105 mm
Altura de montaje 2.685 mm
Tipo de enchufe entrada F
Tensión nominal 250 V
Adecuado para altura estantería 2.500 mm
Intervalo de empleo Estantería especial
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2430
Tipo de producto Cierres corredizos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 993310 2500
EAN / GTIN 4045197611789
Número del fabricante 993310 2500

Descripción

Ejecución:

Saliente de cierres corredizos eléctricos. Rieles guía de aluminio extruido, perfiles de cierres corredizos de aluminio enrollado sin ranura para la luz. Rieles guía laterales con sellado de cepillos doble. Accionamiento eléctrico con motor por radio y desconexión del par de giro, con un emisor manual de radio de 1 canal protegido contra las salpicaduras de agua. Parada automática por desconexión en caso de obstáculos.

Lacado:

Bastidor siempre gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra